Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/IG, G 1</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602007456
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.06-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 1, DN 25, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar

Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
a:
118 mm
b:
55 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
25
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Kugel:
Messing vernickelt
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
5088
€ 6,80*
ab € 7,36*
€ 10,33*
7 Tage
5241
€ 4,30*
ab € 8,27*
€ 11,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.