Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 26x19, Rolle à 50 m</p>


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602003106
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/7-1
EAN/GTIN:
     4047322280877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch

PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 26x19, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 m

Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.

- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C

- hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien

- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, riegler pvc-gewebeschlauch 50m, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Polyvinylchlorid- (PVC-) Schläuche, Gewebeschläuche, Schläuche, lebensmittelecht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,46*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,92*
50
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,55*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.