Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.25mm STA f.PES-Umreifungsbänder phos.500 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170094352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Stahl, phosphatiert · für Umreifungsbänder aus gewebtem Polyester · VE = Kartoninhalt · Weitere technische Eigenschaften Kartoninhalt: 500St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für PES-Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Breite:
25 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Drahtstärke:
5,0 mm
NW-Class:
Verschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, Klemme, Verschlussklemmen, 9000487624, 487624
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 110,38*
€ 131,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 109,70*
€ 130,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 102,94*
€ 122,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 98,53*
€ 117,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 87,73*
€ 104,40
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.