Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm medium hart 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170082166
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000026570
EAN/GTIN:
     04046719251810
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm

Schleifschwamm HI-FL L100xB68mm medium hart 3M

universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen · vielseitig beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
hart
Länge:
100 mm
Breite:
68 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Sorte:
medium
Marke:
3M
NW-Class:
Schleifschwamm
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Schleifschwämme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
24
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,84*
28 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 0,86*
24
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 0,86*
1 Tag
290
24
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Lager 8685
266
1
€ 6,80*
ab € 0,76*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.