Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffglocke D.52mm Trgf.50kg Einpresstiefe 18mm harte BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170079683
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G87.052
EAN/GTIN:
     4021885108076
Suchbegriffe:
Kunststoffglocken
Kunststoffrolle
Plastikglocke
3000275177
Weiche Lauffläche für harte Böden · Einpresstiefe 18 mm · Weitere technische Eigenschaften Tragfähigkeit: 50kg · Oberfläche: schwarz · Bauhöhe: 9,7mm · Material: Kunststoff · Einpresstiefe: 18mm
Weitere Informationen:
Passend für:
harte Böden
Ø:
52 mm
NW-Class:
Kunststoffglocke
Weitere Suchbegriffe: 275177
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,84*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,93*
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,97*
Lager 8685
15
1
€ 6,80*
ab € 2,52*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
G87.060
ab € 1,93*
Ähnlich
BS Rollen
G87.065
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.