Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme B.13mm STA f.Umreifungsbänder verz.1000 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170079117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
verschlusshülsen stahlband
verschlusshülsen
Stahl, verzinkt · für Komposite- und Fadenstrukturbänder · VE = Kartoninhalt · Weitere technische Eigenschaften Kartoninhalt: 1000St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Umreifungsbänder
Material:
Stahl
Breite:
13 mm
Oberfläche:
verzinkt
Drahtstärke:
3,3 mm
NW-Class:
Verschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Verschlussklemmen, 9000487648, 487648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,06*
€ 65,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,20*
€ 62,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,76*
€ 56,83
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 41,85*
€ 49,80
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 78,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.