Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufventil GEKA Messing,verchr.Nenn-Gr.mm 13 AG 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170077767
Herst.-Nr.:
     3101SSB
EAN/GTIN:
     4015933006766
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Material: Gehäuse: Messing vernickeltKugel Messing hartverchromtHebel: Stahl lackiert, rotSchlauchverschraubung: ABS vernickelt
Weitere Informationen:
Material:
Messing, verchromt
Nenngröße:
1/2 ?
Nenngröße mm:
13 mm
Außengewinde:
1/2 ?
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
KARASTO
NW-Class:
Zweiwegeventile
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, ablassventil messing, ablassventil, karasto auslaufhahn, Auslaufhähne, Auslaufventile, Gardena, Geka, Kugelauslaufventile, Kugelhähne, Ventile, Zweiwegeventile, 4300600026, 600026
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 4,96*
Lager 8685
120
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,37*
3 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,64*
5 Tage
120
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,19*
4 Tage
120
1
€ 7,99*
ab € 39,74*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.