| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072855 Herst.-Nr.: 05463-00121-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Profil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 1-3,5 mm · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · Haltbarkeit 4 - 8 Jahre · Weitere technische Eigenschaften Breite: 9mm · Länge: 6m · Farbe: braun · Material: Gummi · Höhe: 4mm Weitere Informationen: | | Spaltenbreite: | 1-3,5 mm | Marke: | TESA | NW-Class: | Fensterdichtungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesamoll fensterdichtung braun, tesa fensterdichtungen, fensterdichtung, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Tesa, Tesamoll, Türdichtungen, Zugluft, 3000265161, 265161 |
| | |
| |