Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Larrox Work GTX grey Mid Gr.47 grau/grün S3 CI/HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170069943
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5464-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S1
Sicherheitsstiefel S1P
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work · TPU Überkappe · Form B · nach DGUV 112-191 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Material:
Textilmaterial
Farbe:
grau/grün
Serie:
LOWA Work Collection
Größe:
47
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Marke:
ELTEN
NW-Class:
Sicherheitsstiefel_01
PSA-Kategorie:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 183,85*
€ 218,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,86*
€ 216,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,75*
€ 209,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 166,73*
€ 198,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,93*
€ 176,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.