Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Renegade Work GTX black Lo Gr.44 schwarz/schw S3 CI/HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170069931
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5614-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschuh
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe S1
Sicherheitsschuhe S1P
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · Form A · nach DGUV 112-191 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Material:
Nubukleder/Textilmaterial
Farbe:
schwarz/schwarz
Serie:
LOWA Work Collection
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Marke:
LOWA
NW-Class:
Sicherheitsschuh
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 190,68*
€ 226,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 189,00*
€ 224,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 182,63*
€ 217,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 172,77*
€ 205,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,41*
€ 182,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.