Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz L.4xB.3,0 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170066174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90217
EAN/GTIN:
     4260170162373
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Containernetz L.4xB.3,0 m,S.3mm Polypropylen,grün Maschw.45mm

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP · (ohne Befestigungsleine) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Länge:
4 m
Breite:
3,0 m
Stärke:
3 mm
Maschenweite:
45 mm
NW-Class:
Containernetz
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, Containernetze, Containerzubehöre, Ladenetz, Ladenetze, Ladungssicherung, Netze, Schutt, Spannschlaufen, Transportsicherung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 27,03*
€ 35,31*
1 Tag
35
€ 5,45*
ab € 27,16*
€ 35,48*
5 Tage
34
€ 5,99*
ab € 26,36*
€ 35,48*
Lager 8685
34
€ 6,80*
ab € 27,36*
€ 36,17*
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 28,83*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmalz
8453
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.