Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger-Diebstahlsicherung Stahl,pulv.L225xB200xH110mm SB Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170066114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung
Kastensicherung
anhänger diebstahlsicherung
permanente Diebstahlsicherung für Anhänger · aus pulverbeschichtetem Stahl · kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden · mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,95 kg
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
110 mm
Länge:
225 mm
Farbe:
gelb
Breite:
200 mm
NW-Class:
Fahrzeug- und Anhaengersicherungen
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Anhängerkupplung, Diebstahl, Kombi, Transporter, 4000818357, 818357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.