Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband Univ.63632 m.Liner L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170064518
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     63632-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448492012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
ür professionelle Anwendungen · eignet sich zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren · auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen · Trägermaterial: Aluminiumfolie (30 µm) · anschmiegsam, auch auf unebenen Untergründen verwendbar · beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung · elektrische und thermische Leitfähigkeit · reflektiert Wärme und Licht · flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) · Temperaturresistent von -40°C bis +160°C · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -40 bis + 160°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,065mm · Zulassung: DIN-4102: B1 · Reißfestigkeit: 25 N/cmN · Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Liner
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Aluminiumklebebaender
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, tesa aluklebeband 10m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder, 4000309045, 309045
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,89*
1 Tag
25
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,90*
5 Tage
25
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,98*
1 Tag
25
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,15*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 3,41*
€ 5,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
63632-00001-00
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.