Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L432xB335xH275mm 29l m.Klapphebelverschlüssen m.Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170063572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
ideal für den Transport von empfindlichen und schweren Produkten wie Werkzeuge, Fotogeräte usw. · sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · stabiler Klappdeckel mit Fangbändern, verhindern ein Ausreißen der Scharniere · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe kunststoffummantelt für bequemen Transport · stabile Klapphebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss und vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör) · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C · Weitere technische Eigenschaften Innenhöhe: 245mm · Innenlänge: 400mm · Innenbreite: 300mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Ausführung:
mit Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen
Material:
Aluminiumblech
Außenbreite:
335 mm
Inhalt:
29 l
Tragfähigkeit:
50 kg
Außenhöhe:
275 mm
Außenlänge:
432 mm
NW-Class:
Aluminiumbox
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 29l, alu transportbox, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten, 9000447975, 447975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 141,37*
Zubehör
k.A.
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.