Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.30mm Drahtstärke 0,3mm VA 15000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048190
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509364
EAN/GTIN:
     4013349111081
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.30mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn
gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · Schaft-Ø 6 mm · Weitere technische Eigenschaften Besatzlänge: 25mm · max. Drehzahl: 15000min-¹
Weitere Informationen:
Material:
VA
Ø:
30 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
OSBORN
NW-Class:
Maschinenbuerste
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten, 4000841146, 841146
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,63*
5 Tage
182
1
€ 7,99*
ab € 3,45*
€ 4,87*
6 Tage
182
1
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 5,19*
5 Tage
182
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,00*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 4,30*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.