Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnetposition 90x40x40mm verstellb. Haftkraft 250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
Permanentmagnetpositionierer
4000832286
verstellbar · zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke · in jedem beliebigen Winkel klemmbar · mit je einer magnetischen Flächemax. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Montieren, Schweißen etc. · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: verstellbar · Blockabmessung: 90 x 40 x 40mm · Gesamtlänge: 190mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
250 N
NW-Class:
Magnetpositionierer
Weitere Suchbegriffe: 832286
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.