Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock BSS Backen-B.135mm Einhandbedienung Spann-W.160mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046363
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     134159
EAN/GTIN:
     4019208044170
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Einhandbedienung · Backen-Schnellverstellung und Spannen mit nur einem Hebelgriff · formschlüssige Verriegelung · Körper aus Spezialguss · großer Spannbereich · Befestigung seitlich und stirnseitig · beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke · Spannbacken umkehrbar · eine Seite glatt bzw. Längs- und Querprismen · eine Seite gerillt · Weitere technische Eigenschaften Breite: 205mm · Länge: 587mm · Backenhöhe: 40mm · Höhe: 80,5mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Backenbreite:
135 mm
Eigenschaft:
Einhandbedienung
Marke:
RÖHM
NW-Class:
Maschinenschraubstock
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch, parallel schraubstock, maschinen-schraubstock röhm, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-), 4000830955, 830955
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 590,54*
€ 620,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 593,12*
€ 621,54*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 591,76*
€ 624,39*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 604,49*
€ 636,43*
Lager 8685
7
Frei Haus
ab € 730,65*
€ 764,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,61*
€ 909,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,12*
€ 898,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,34*
€ 873,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
317260
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.