Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradbügelparker 1-s.90Grad verz.Anz.Radstände 5 z.Aufschr.zerlegt WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170021396
Herst.-Nr.:
     105700014
EAN/GTIN:
     4250366513492
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm · wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung · Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm · zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet · zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend · einfache Montage · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-seitig
Länge:
1750 mm
Tiefe:
550 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Marke:
WSM
Anzahl Radstände:
5
Bügelstellung:
90 °
Radabstand:
350 mm
NW-Class:
Fahrradbuegelparker
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, Fahrradbügelparker, Fahrrad-Bügelparker, Fahrradständer, 9000489023, 489023
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
115
€ 7,99*
ab € 90,51*
€ 115,33*
Lager 8685
116
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 136,92*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,60*
€ 151,11*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,08*
€ 153,06*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 153,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.