Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Holzgriff MET verz.Bl.L260xB280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech
Metall verzinkt · lackierter Holzgriff · Kappe mit Ring
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Holzgriff
Material:
Metall verzinkt
Blattlänge:
260 mm
Blattbreite:
280 mm
NW-Class:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel, 9000470260, 470260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.