Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckplane B3000xL4000mm m.Aluminiumösen naturfarben NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170020761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
naturfarben · 100% wasserdicht, reißfest, UV-stabilisiert · aus umweltfreundlichem Polyethylen · HD-PE-Bändchengewebe, beidseitig LD-PE-beschichtet · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminium-Ösen im Abstand von je 1000 mm · die Randverstärkung und die stabilen Aluminium-Ösen ermöglichen ein festes Verzurren der Plane, so wird das Wegfliegen der Plane bei starkem Wind verhindert · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Aluminiumösen
Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g/m²
Material:
Polyethylen
Länge:
4000 mm
Farbe:
naturfarben
Breite:
3000 mm
Fläche:
12 qm
Marke:
NOW
NW-Class:
Allzweckplane
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen, 9000467251, 467251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.