Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckplane B2000xL3000mm m.Aluminiumösen naturfarben NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170020760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
naturfarben · 100% wasserdicht, reißfest, UV-stabilisiert · aus umweltfreundlichem Polyethylen · HD-PE-Bändchengewebe, beidseitig LD-PE-beschichtet · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminium-Ösen im Abstand von je 1000 mm · die Randverstärkung und die stabilen Aluminium-Ösen ermöglichen ein festes Verzurren der Plane, so wird das Wegfliegen der Plane bei starkem Wind verhindert · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Aluminiumösen
Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g/m²
Material:
Polyethylen
Länge:
3000 mm
Farbe:
naturfarben
Breite:
2000 mm
Fläche:
6 qm
Marke:
NOW
NW-Class:
Allzweckplane
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen, 9000467250, 467250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.