Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane B4000xL5000mm S.7 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplanen
Allzweckplane
Allzweckplanen
Folie
vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · z.B. als Abdeckfolie bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Material:
HD-PE
Länge:
5000 mm
Breite:
4000 mm
Stärke:
7 µm
Fläche:
20 qm
NW-Class:
Allzweckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.