| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5112006414 Herst.-Nr.: 61040 EAN/GTIN: 8422473610401 |
| |
|
| | |
| Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS RSchiene: 40 mm x 10 mm. Spannnkraft bis zu: 10000 N. Ausladung 16 cm. Gewinde geschützt. Griff ergonomisch. Hebelwirkung.Weitere Informationen: | | Spannweite: | 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, piher schraubzwinge, ganzstahlzwinge, PIHER, MAXIPRESS, R, Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS R-40 cm.Schraubzwinge PIHER MAXIPRESS R-40 cm, Zwinge, Kloben, Schraub-Zwinge, 61040, Schraubzwinge PIHER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 45,57* | € 60,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,37* | € 68,42* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,83* | € 70,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|