Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60652, 50mx1200mm, silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007383
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60652-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448476203
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

tesa® 60652 Aluminiumklebeband

tesa ® 60652 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 50µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abdeckliner. Eigenschaften: Mechanisch stabil und anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen. Liner lässt sich leicht entfernen. Für permanente Anwendungen. Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas. Elektrisch und thermisch leitfähig. Alterungsbeständig. Hitze- und lichtreflektierend. Flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1. Flammschutzhemmend anhand Anforderungen in UL 510A.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Silber
Breite:
1200 mm
Temperaturbereich:
-40°C bis +160°C
Stärke:
90 µm
Träger:
Aluminiumfolie
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50m, tesa®, 60652, tesa® 60652 Aluminiumklebeband 50mx1200mm Silber-matt.tesa 60652 50mx1200mm silber-matt, Alumiuniumklebeband, Alu-Band, Alu-Klebeband, 60652-00001-00, tesa® 60652
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 130,94*
€ 171,05*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 156,34*
€ 171,98*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 173,10*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 171,98*
€ 204,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 168,86*
€ 200,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 162,53*
€ 193,41
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 159,78*
€ 190,14
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 156,34*
€ 186,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,1268* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 687,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.