Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51026, 25m x 32mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005470
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448828668
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51026

Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse. Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h. Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig. Flexibel, hoch reißfest. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
32 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
150°C/3000h
Träger:
PET-Gewebe
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, tesa gewebeband schwarz 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51026, tesa® 51026 25m x 32mm Schwarz.tesa 51026 25m x 32mm schwarz, 51026-00004-00, tesa® 51026
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 16,69*
Lager 8685
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 22,58*
7 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 23,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,698* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 203,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.