Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Steuerungsetikett 51005 01mx45mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005446
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51005-00004-00
EAN/GTIN:
     4063565043628
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

tesa® Steuerungsetikett 51003

tesa® 51005 ist ein einseitig klebendes, rechteckiges, schwarzes Etikett bestehend aus holzfreiem Papier und einer Naturkautschukklebmasse. tesa® 51005 ist gekennzeichnet durch: Hervorragende Klebeeigenschaften. Hohe Anfangsklebkraft. Zuverlässige optische Erkennung.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
45 mm
Stärke:
100 µm
Träger:
Papier, glatt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa®, Steuerungsetikett, 51003, tesa Steuerungsetikett 51005 01mx45mm Schwarz.tesa Steuerungsetikett 51005 01mx45mm, Spezialklebeband, PET-Klebeband, 51005-00004-00, tesa® Steuerungsetikett
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
9000
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 59,06*
7 Tage
unbekannt
9
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 49,69*
€ 67,49*
6 Tage
unbekannt
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 68,43*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (€ 59,06* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 531.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.