Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300mx120mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005077
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00003-08
EAN/GTIN:
     4042448277817
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie

tesa® 6930 Laserfolie

tesa® 6930 ist eine doppellagige, brüchige Acrylatfolie. Sowohl die Beschriftung als auch der Formatzuschnitt erfolgt in einem Arbeitsgang durch den Laser. So können praktisch alle denkbaren Label-Varianten und –Formate aus nur einem Ausgangsmaterial erstellt werden. Die Folie ist hochgradig beständig gegen Chemikalien, Abrieb, Temperatur und Alterung. Der Acrylatkleber haftet auch auf niederenergetischen Oberflächen. Die hochwertige und selbstklebende Laserfolie wird als fälschungssicheres Identifikationsetikett über die gesamte Lebensdauer eines Produktes eingesetzt. Zudem wird das Material als Datenträger für intelligente Prozessteuerungssysteme verwendet.
Weitere Informationen:
Länge:
300 m
Farbe:
Weiß
Breite:
120 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C/kurzfristig bis 270°C
Hinweis:
Geeigneter Laser CO2, Nd:YAG, Yb:YAG
Träger:
Acrylat
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie weiß, klebefolie, tesa klebefolie, tesa®, 6930, tesa® 6930 Laserfolie 300mx120mm Weiß.tesa 6930 Laserfolie 300mx120mm weiss, Tesa6930, Tesa-6930, 06930-00003-08, tesa® 6930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.361,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 300 Meter (ab € 11,20497* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.462,76*
€ 4.120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.440,45*
€ 4.094,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,25*
€ 4.024,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.361,49*
€ 4.000,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.