| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005052 Herst.-Nr.: 06075-00000-02 EAN/GTIN: 4042448272584 |
| |
|
| | |
| tesa® Handabroller 6075Der tesa® Handabroller 6075 ist ein sehr robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Verpackungsklebebändern bis 75mm Breite. Der tesa® Handabroller 6075 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Manuell verstellbare Rollenbremse. Verdecktes Messer (Verletzungsschutz). 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung. Klingenabzug zum Auslösen des Messers. Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 75mm und max. Rollendurchmesser von 170mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 690 g | Hinweis: | Max. Rollen-Ø 170mm/Rollenbreite 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa handabroller 75mm, filamentabroller 75mm, tesa filamentabroller, tesa®, 6075, tesa® Handabroller 6075 für 75 mm.tesa Handabroller 6075 für 75 mm, Abroller, 06075-00000-02, tesa® Handabroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 246,61* | € 284,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 244,50* | € 326,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,91* | € 328,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,20* | € 335,11* | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 276,33* | € 347,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|