Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson PU 9200 BK, 310ml Kartusche, 1K-PU Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2614003275
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1896974
EAN/GTIN:
     4002872012736
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber

Teroson PU 9200

Überlackierbar nach Hautbildung. Hautbildungszeit: ca. 20 Min.. Punktschweißbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Inhalt:
310 ml
Chemische Basis:
1K-Polyurethan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Teroson, PU, 9200, Teroson PU 9200 BK 310ml Kartusche 1K-PU Klebstoff.Teroson PU 9200 BK 310ml, 1896974, Teroson PU
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,68*
€ 14,59*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 15,56*
1
€ 4,95*
ab € 11,868*
€ 15,748*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,33*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 207,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.