Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 483 Ø 225mm Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215008225
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0225-0000
EAN/GTIN:
     9483022500009
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 480

Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung: für die Absaugung von Motorabgasen, für Abgastechnik, Motorentechnik, Motorenvorwärmung, Flugzeugbau und Rüstungsindustrie, für Rauchgasabsaugung, Ofenabsaugung und Motorenprüfstände, als Faltenbalg und Kompensator. Eigenschaften: mehrlagig, isolierend, extrem hitzebeständig, flexibel, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, abknicksicher, sehr robust. Werkstoff der Wandung: innen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, Thermoisolationsgewebe, außen spezialbeschichtetes Glasgewebe, des Klemmprofils: Edelstahl (VA).
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bis +900°C
Biegeradius:
239
ID:
225
AD:
239
kg/mtr.:
4.51
Innenseele:
gem. Beschreibung
Aussendecke:
spezialbesch. Glasgewebe, Klemmprofil VA
Betriebsdruck bar:
0.055
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, CP, HiTex, 480, Absaug- und Gebläseschlauch Hochtemperatur CP HiTex 483-0225-0000 NW 225.CP HiTex 483 Ø 225mm, 483-0225-0000, CP HiTex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,17*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1.122,01*
€ 1.335,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 1.102,54*
€ 1.312,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1.038,70*
€ 1.236,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1.000,93*
€ 1.191,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 954,17*
€ 1.135,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.