Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD Ø 350mm Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215004350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0350-0000
EAN/GTIN:
     9455035000005
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

CP PUR 455 MHF

Abriebfester Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung: für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, für Futtermitteltransport. Eigenschaften: hochflexibel und stauchbar 5:1, abriebfest, hohe Zug- und Reißfestigkeit, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, Wandung lebensmittelecht nach FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EG Richtlinie 2002/72/EG, deutsche Empfehlung XXXIX BfR Polyurethan, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität (besser als vergleichbare Ester-Polyurethane), kleinste Biegeradien, abknicksicher, weichmacher- und halogenfrei. Werkstoff der Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
290
ID:
350
AD:
362
kg/mtr.:
3.72
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Betriebsdruck bar:
0.04
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abluftschlauch dn350, CP, PUR, 455, MHF, Absaug- und Gebläseschlauch CP PUR MH 455-0350-0000 NW 350.CP PUR 455 FOOD Ø 350mm, 455-0350-0000, CP PUR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 167,49*
10 Tage
76
3
Frei Haus
ab € 151,96667*
€ 173,06667*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 187,06834*
€ 208,66834*
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 209,26*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 259,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 259,62*
€ 308,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 257,70*
€ 306,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 255,16*
€ 303,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 247,81*
€ 294,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 230,25*
€ 274,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.