Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD Ø 250mm Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215004250
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0250-0000
EAN/GTIN:
     9455025000008
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

CP PUR 455 MHF

Abriebfester Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung: für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, für Futtermitteltransport. Eigenschaften: hochflexibel und stauchbar 5:1, abriebfest, hohe Zug- und Reißfestigkeit, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, Wandung lebensmittelecht nach FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EG Richtlinie 2002/72/EG, deutsche Empfehlung XXXIX BfR Polyurethan, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität (besser als vergleichbare Ester-Polyurethane), kleinste Biegeradien, abknicksicher, weichmacher- und halogenfrei. Werkstoff der Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
210
ID:
250
AD:
262
kg/mtr.:
2.68
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Betriebsdruck bar:
0.055
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, abluftschlauch norres, fda schlauch, abluftschlauch dn 250, CP, PUR, 455, MHF, Absaug- und Gebläseschlauch CP PUR MH 455-0250-0000 NW 250.CP PUR 455 FOOD Ø 250mm, 455-0250-0000, CP PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,07*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,57*
€ 163,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 135,48*
€ 161,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 134,38*
€ 159,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 132,96*
€ 158,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 111,07*
€ 132,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.