Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø 40mm Hochtemperaturschlauch (bis +450°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215003040
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0040-0000
EAN/GTIN:
     9480004000007
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch

CP HiTex 480

Schwerentflammbarer Absaugschlauch, mit besonderer Eignung: für Anwendungen, bei denen schwerentflammbare Schläuche vorgeschrieben sind, für Feststoffe wie Stäube, Pulver und Fasern, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, als Faltenbalg und Kompensator, für Entstaubungs- und Absauganlagen. Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, hochflexibel und stauchbar 3:1, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, kleinste Biegeradien, abknicksicher, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1. Außendecke: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-60°C bis +400°C
Biegeradius:
42 mm
ID:
40 mm
AD:
52 mm
kg/mtr.:
0.58
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Weitere Suchbegriffe: heißluftschlauch dn40, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, HiTex, 480, Absaugschlauch Hochtemperatur CP HiTex 480-0040-0000 NW 40.CP HiTex 480 Ø 40mm, 480-0040-0000, CP HiTex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,43*
€ 93,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,58*
€ 86,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,31*
€ 83,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 63,23*
€ 75,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.