Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC PUR 532 AS Ø 300mm PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104996
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0300-0000
EAN/GTIN:
     9532030000008
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

TIMBERDUC® PUR 532 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbarAnwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
TIMBERDUC® PUR 532 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
159 mm
ID:
300 mm
AD:
309 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.53
Unterdruck m/WS:
0.016
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn 300, TIMBERDUC®, PUR, 532, AS, TIMBERDUC® PUR 532 AS Ø300mm Polyurethanschlauch+schwer entflammbar.TIMBERDUC PUR 532 AS Ø 300mm, TIMBERDUC, 532-0300-0000, TIMBERDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 123,23*
€ 146,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,89*
€ 143,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,09*
€ 140,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 97,07*
€ 115,51
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
532-0300-0000-0000001000
ab € 48,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.