Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø 315mm Hochtemperaturschlauch (bis +450°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104807
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0315-0000
EAN/GTIN:
     9480031500006
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch

CP HiTex 480

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: HeißluftführungEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HiTex 480
Temperaturbereich:
-60°C bis +450°C
Biegeradius:
71 mm
ID:
315 mm
AD:
327 mm
Durchmesserbereich:
- / 315mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
2,06
Unterdruck m/WS:
0,015
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, CP, HiTex, 480, CP HiTex 480 Ø 315mm Hochtemperaturschlauch (bis +450°C).CP HiTex 480 Ø 315mm, Warmluftschlauch, 480-0315-0000, CP HiTex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,25*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 328,96*
€ 391,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 327,84*
€ 390,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 324,27*
€ 385,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 308,69*
€ 367,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 270,25*
€ 321,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.