Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 Ø 140mm Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104155
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0140-0000
EAN/GTIN:
     9461014000003
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Klemmprofilschlauch
gewebeschlauch

CP ARAMID 461

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP ARAMID 461
Temperaturbereich:
-60°C bis +300°C
Betriebsdruck:
0.205
Biegeradius:
52 mm
ID:
140 mm
AD:
152 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.19
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: CP, ARAMID, 461, CP ARAMID 461 Ø140mm Hitze/Gewebeschlauch vibrationsfest (bis +300°C).CP ARAMID 461 Ø 140mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 461-0140-0000, CP ARAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,93*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,51*
€ 163,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 135,43*
€ 161,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 130,89*
€ 155,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 130,75*
€ 155,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 107,93*
€ 128,44
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
461-0140-0000-0000000300
ab € 86,47667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.