Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 Ø 75mm Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104142
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0075-0000
EAN/GTIN:
     9461007500008
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Klemmprofilschlauch
gewebeschlauch

CP ARAMID 461

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP ARAMID 461
Temperaturbereich:
-60°C bis +300°C
Betriebsdruck:
0.435
Biegeradius:
33 mm
ID:
75 mm
AD:
87 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.9
Unterdruck m/WS:
0.23
Weitere Suchbegriffe: CP, ARAMID, 461, CP ARAMID 461 Ø75mm Hitze/Gewebeschlauch vibrationsfest (bis +300°C).CP ARAMID 461 Ø 75mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 461-0075-0000, CP ARAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,75*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 84,86*
€ 100,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 83,58*
€ 99,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 80,37*
€ 95,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,74*
€ 94,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 66,75*
€ 79,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.