Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 Ø 60mm Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201104139
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0060-0000
EAN/GTIN:
     9461006000004
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Klemmprofilschlauch
gewebeschlauch

CP ARAMID 461

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP ARAMID 461
Temperaturbereich:
-60°C bis +300°C
Betriebsdruck:
0.5
Biegeradius:
28 mm
ID:
60 mm
AD:
72 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.73
Unterdruck m/WS:
0.32
Weitere Suchbegriffe: CP, ARAMID, 461, CP ARAMID 461 Ø60mm Hitze/Gewebeschlauch vibrationsfest (bis +300°C).CP ARAMID 461 Ø 60mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 461-0060-0000, CP ARAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,91*
€ 91,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,87*
€ 90,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,05*
€ 86,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,27*
€ 86,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,62*
€ 72,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.