Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø 50mm Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1201104027
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0050-0000
EAN/GTIN:
     9459005000002
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP Viton® 459 EC Absaugschlauch

Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil. Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil. Hochflexibel + stauchbar 4:1. Sehr gut hitzebeständig. Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit. Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104? (gemäß NFPA 652 <106?). Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase. RoHS konform. REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis 210°C
Betriebsdruck:
0,63
Biegeradius:
25 mm
ID:
50mm
AD:
62 mm
kg/mtr.:
0,64
Unterdruck m/WS:
0,38
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, heißluftschlauch dn 50, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, Viton®, 459, EC, CP Viton® 459 EC Ø 50mm Absaugschlauch (bis +210°C) elektrisch leitfähig.CP VITON 459 EC Ø 50mm, Industrieschlauch, 459-0050-0000, CP Viton®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,25*
€ 69,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 57,64*
€ 68,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,64*
€ 66,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,14*
€ 64,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,58*
€ 63,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,77*
€ 53,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.