Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø 40mm Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1201104026
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0040-0000
EAN/GTIN:
     9459004000003
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP Viton® 459 EC Absaugschlauch

Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil. Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil. Hochflexibel + stauchbar 4:1. Sehr gut hitzebeständig. Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit. Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104? (gemäß NFPA 652 <106?). Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase. RoHS konform. REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20°C bis 210°C
Betriebsdruck:
0,765
Biegeradius:
22 mm
ID:
40mm
AD:
52 mm
kg/mtr.:
0,53
Unterdruck m/WS:
0,44
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, heißluftschlauch dn40, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, Viton®, 459, EC, CP Viton® 459 EC Ø 40mm Absaugschlauch (bis +210°C) elektrisch leitfähig.CP VITON 459 EC Ø 40mm, Industrieschlauch, 459-0040-0000, CP Viton®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,98*
€ 70,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,04*
€ 69,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,19*
€ 66,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,49*
€ 64,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,27*
€ 64,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,98*
€ 53,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.