Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 356 FOOD Ø 102mm PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103721
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0102-1001
EAN/GTIN:
     9356010210016
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
norres förderschlauch

AIRDUC® PUR 356 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung, Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: superschwere Ausführung, extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 4, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 356 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
1.785
Biegeradius:
272 mm
ID:
102 mm
AD:
115 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Flüssig,Gas
kg/mtr.:
2.31
Unterdruck m/WS:
0.9
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch, AIRDUC®, PUR, 356, FOOD, AIRDUC® PUR 356 FOOD Ø102mm Lebensmittelschlauch+Pharmaschlauch.AIRDUC PUR 356 FOOD Ø 102mm, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 356-0102-1001, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,12*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 188,53*
€ 224,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 186,44*
€ 221,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 185,51*
€ 220,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 182,96*
€ 217,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 153,12*
€ 182,21
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
356-0102-1001-0000000500
ab € 767,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.