Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Ø 356mm Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103610
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0356-0000
EAN/GTIN:
     9350035600005
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, AbsaugschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.167
Biegeradius:
222 mm
ID:
356 mm
AD:
363 mm
Durchmesserbereich:
14" / 356mm
Medium:
Gas,Feststoffe,Staub
kg/mtr.:
3.34
Unterdruck m/WS:
0.01
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, norres förderschlauch, antistatischer schlauch, AIRDUC®, PUR, 350, FOODAS, AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Ø356mm Lebensmittelschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Ø 356mm, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 350-0356-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,09*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 133,18*
€ 158,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 132,23*
€ 157,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 128,31*
€ 152,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 128,14*
€ 152,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 106,09*
€ 126,25
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
350-0356-0000-0000000500
ab € 532,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.