Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS Ø 250mm PU-Lebensmittelschlauch, leicht und


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1201103532
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0250-1018
EAN/GTIN:
     9330025010182
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
fda schlauch

PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: leichte und verstärkte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0,165
Biegeradius:
133 mm
ID:
250 mm
AD:
258 mm
Durchmesserbereich:
- / 250
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1,67
Unterdruck m/WS:
0,025
Weitere Suchbegriffe: PROTAPE®, PURINOX, 330, FOODAS, PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS Ø250mm L:10m Lebensmittelschlauch Edelstahldraht.PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS Ø 250mm, Polyurethan (Pre-PUR), PROTAPE, 330-0250-1018, PROTAPE® PUR-INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,48*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 115,46*
€ 137,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 113,26*
€ 134,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 110,10*
€ 131,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 109,74*
€ 130,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 91,48*
€ 108,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.