Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 PROTECT Ø200mm L:2,5m Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103375
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-7500-0250
EAN/GTIN:
     4049645244062
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch

CP HYP 450 PROTECT

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
2,5m
Serie:
CP HYP 450 PROTECT
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
103 mm
ID:
200 mm
AD:
214 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.56
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: CP, HYP, 450, PROTECT, CP HYP 450 PROTECT Ø200mm L:2.5m Abgasschlauch vibrationsfest.CP HYP 450 PROTECT Ø200mm L:2.5m, 450-0200-7500, 450-0200-7500-0250, CP HYP
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
pro Stück
€ 7,95*
ab € 207,37*
€ 241,72*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 207,39*
€ 241,74*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 212,16*
€ 247,38*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 239,90*
€ 276,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 241,74*
€ 287,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 239,21*
€ 284,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 233,55*
€ 277,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 225,10*
€ 267,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 207,39*
€ 246,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 103,695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.