Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø160mm L:6m hitzebeständiger Schlauch / Hochtemperaturschlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103102
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0160-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645303639
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 480

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: HeißluftführungEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HiTex 480
Temperaturbereich:
-60°C bis +450°C
Biegeradius:
40 mm
ID:
160 mm
AD:
172 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.07
Unterdruck m/WS:
0.045
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, cp-schlauch 6m, schlauch schwer entflammbar, hochtemperaturschlauch norres, CP, HiTex, 480, CP HiTex 480 Ø160mm L:6m hitzebeständiger schl./ Hochtemperaturschl.(bis +450°C).CP HiTex 480 Ø160mm L:6m, Warmluftschlauch, 480-0160-0000, 480-0160-0000-0600, CP HiTex
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 113,39167*
€ 113,39167*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 116,60*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,57667*
€ 119,70667*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 139,53*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 179,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 113,39167*
€ 134,93609
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 113,39167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 680,35002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
480-0160-0000-0000000300
ab € 316,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.