Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 Ø115mm L:6m hitzebeständiger Gewebeschlauch, doppellagig


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102869
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0115-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645291783
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/HYP-INOX 472

Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, FarbnebelabsaugungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PTFE/HYP-INOX 472
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.175
Biegeradius:
32 mm
ID:
115 mm
AD:
127 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.31
Unterdruck m/WS:
0.08
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, PTFE, HYPINOX, 472, CP PTFE/HYP-INOX 472 Ø115mm hitzebeständiger Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/HYP-INOX 472 Ø115mm L:6m, Warmluftschlauch, 472-0115-0000, 472-0115-0000-0600, CP PTFE/HYP-INOX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 90,15667*
€ 97,28667*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 112,13*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,68667*
€ 112,13667*
2 Tage
21
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 112,14*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 107,19167*
€ 114,72167*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 114,72167*
€ 136,51879
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 113,50167*
€ 135,06699
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 110,63167*
€ 131,65169
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 108,78167*
€ 129,45019
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 107,19167*
€ 127,55809
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 107,19167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 688,33002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.