Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø500mm L:3m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch (bis +210°C)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102657
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0500-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645267887
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP VITON® 459 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP VITON® 459 EC
Temperaturbereich:
-20°C bis +210°C
Betriebsdruck:
0.035
Biegeradius:
108 mm
ID:
500 mm
AD:
512 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.84
Unterdruck m/WS:
0.005
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, hochtemperaturschlauch norres, gewebeschlauch, abluftschlauch 3 meter, CP, VITON®, 459, EC, CP VITON® 459 EC Ø500mm L:3m Elektrisch leitfähiger Gewebeschl.(bis +210°C).CP VITON 459 EC Ø500mm L:3m Elektrisch, Warmluftschlauch, 459-0500-0000, 459-0500-0000-0300, CP VITON®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 310,67*
€ 334,22*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 313,01*
€ 334,88*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 318,04*
€ 342,06*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 350,55*
€ 375,80*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 389,46*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 334,22*
€ 397,7218
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 331,10*
€ 394,009
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 321,50*
€ 382,585
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 315,79*
€ 375,7901
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 310,67*
€ 369,6973
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 310,67* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 1.002,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.