Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 EC Ø160mm L:3m Elektrisch leitfähiger Polyethylen Lüftungsschlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101660
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0160-1003-0300
EAN/GTIN:
     4049645259196
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457 EC

Elektrisch leitfähiger Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PE 457 EC
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.1
Biegeradius:
40 mm
ID:
160 mm
AD:
172 mm
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.84
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, abluftschlauch dn 160, CP, PE, 457, EC, CP PE 457 EC Ø160mm L:3m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 EC Ø160mm L:3m Elektrisch, Klemmschlauch, Industrieschlauch, Polyethylenschlauch, 457-0160-1003, 457-0160-1003-0300, CP PE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 47,67334*
€ 55,86334*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 47,98334*
€ 56,32334*
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,32667*
€ 66,00667*
7 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 67,12*
9 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 67,42*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 66,00667*
€ 78,54794
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 65,42667*
€ 77,85774
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 64,40667*
€ 76,64394
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 63,52667*
€ 75,59674
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 58,32667*
€ 69,40874
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 58,32667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 198,02001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.