Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR-INOX 355 FOOD-AS Ø38mm L:5m Lebensmittelschlauch, schwer,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100939
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0038-1018-0500
EAN/GTIN:
     4049645151810
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer, Edelstahldraht (INOX)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
2.925
Biegeradius:
29 mm
ID:
38 mm
AD:
48 mm
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Medium:
Gas,Flüssig,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.52
Unterdruck m/WS:
0.865
Biegeradius Schlachmitte:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, norres förderschlauch, antistatischer schlauch, 5m förderschlauch, AIRDUC®, PURINOX, 355, FOODAS, AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS Ø38mm L:5m Lebensmittelschlauch Edelstahldraht.AIRDUC PUR-INOX 355 FOOD-AS Ø38mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 355-0038-1018, 355-0038-1018-0500, AIRDUC® PUR-INOX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 168,86*
€ 202,65*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 218,15*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 218,15*
€ 259,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 217,37*
€ 258,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 213,44*
€ 253,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 208,47*
€ 248,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 183,10*
€ 217,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 36,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.