Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 FOOD Ø30mm L:5m Lebensmittelschlauch, mittelschwer und verstärkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100808
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0030-0000-0500
EAN/GTIN:
     4049645119315
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
norres förderschlauch

AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärktAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, StaubsaugerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
2.26
Biegeradius:
27 mm
ID:
30 mm
AD:
38 mm
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Medium:
Flüssig,Staub,Feststoffe,Gas
kg/mtr.:
0.26
Unterdruck m/WS:
0.475
Biegeradius Schlachmitte:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: 5m förderschlauch, fda schlauch, AIRDUC®, PUR, 351, FOOD, AIRDUC® PUR 351 FOOD Ø30mm L:5m Lebensmittelschlauch mittelschwer und verstärkt.AIRDUC PUR 351 FOOD Ø30mm L:5m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0030-0000, 351-0030-0000-0500, AIRDUC® PUR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 95,60*
€ 118,53*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 127,43*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,43*
€ 151,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,86*
€ 148,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,72*
€ 143,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,16*
€ 142,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,65*
€ 123,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.